MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
MOVESPORT バレーパンツ ゆったりシルエット股下16cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック×ピンク
注文コード
72927045
品番
SV6SHP01U
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
股下16cm、ゆったりシルエットのユニセックスバレーボールパンツです。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック×ピンク
サイズ
L
股下(cm)
16
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ストレッチ
性別
ユニセックス