長さ(mm)902
幅(mm)105
高さ(mm)260
消費電力(W)21(200V時)
出力方式蛍光灯Hf32W×1灯用(高出力形)相当
サイズ16(ハブ)
定格電圧(V)100〜242
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
取付け方法直付形
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6(200V時)
明るさ(Lm)3500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ15kV(コモンモード)