MOVESPORT バレーパンツ ゆったりシルエット股下16cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズO ブラック×ピンク 注文コード72927061 品番SV6SHP01U
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズ・色24種類から選べます 他の種類を見る

股下16cm、ゆったりシルエットのユニセックスバレーボールパンツです。

材質ポリエステル100% ブラック×ピンク サイズO 股下(cm)16 機能吸汗速乾、ストレッチ、ストレッチ 性別ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする