※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)37.4(200V時) 明るさ(Lm)6200 注文コード72927095 品番EYICL1041SA9S-22
参考基準価格(税別)¥152,300 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は消費電力・明るさなど72種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)902 幅(mm)105 高さ(mm)260 消費電力(W)37.4(200V時) 出力方式蛍光灯Hf32W×2灯用(高出力形)相当 サイズ22(ハブ) 定格電圧(V)100〜242 取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 取付け方法直付形 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.7(200V時) 明るさ(Lm)6200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする