長さ(mm)902
幅(mm)105
高さ(mm)625
消費電力(W)37.4(200V時)
出力方式蛍光灯Hf32W×2灯用(高出力形)相当
サイズ16(ハブ)
定格電圧(V)100〜242
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
取付け方法パイプ吊形
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.7(200V時)
明るさ(Lm)6200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ4kV(コモンモード)