MOVESPORT バレーパンツ ゆったりシルエット股下10cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ブラック×ホワイト 注文コード72927237 品番SV6SHP02L
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

股下10cm、すっきりシルエットのレディースバレーボールパンツです。

材質ポリエステル100% ブラック×ホワイト サイズL 股下(cm)10 機能吸汗、ストレッチ 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする