※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 直管型LEDベースライト
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
21(200V時)
明るさ(Lm)
3500
注文コード
72927253
品番
EYICL2021SA9S-28
参考基準価格(税別)
¥146,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
902
幅(mm)
105
高さ(mm)
625
消費電力(W)
21(200V時)
出力方式
蛍光灯Hf32W×1灯用(高出力形)相当
サイズ
28(ハブ)
定格電圧(V)
100〜242
取付場所
ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
取付け方法
パイプ吊形
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.6(200V時)
明るさ(Lm)
3500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
耐雷サージ
15kV(コモンモード)