MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
MOVESPORT バレーパンツ ゆったりシルエット股下10cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
72927280
品番
SV6SHP02L
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
股下10cm、すっきりシルエットのレディースバレーボールパンツです。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
10
機能
吸汗、ストレッチ
性別
レディース