Makrite N95マスク 20枚 立体構造お面式 米国NIOSH承認

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード72928127 品番JN014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。
衛生的な使い捨てタイプ。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 仕様お面式、使い捨てタイプ、バルブ無し 材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 形状カップ型 ホワイト 材質(本体)ポリエステル、メルトブロー 入数(枚)20 規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-5411) 対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪) ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする