曜日別特売
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136

JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136
JN015 Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認 マクライトインダストリー 72928136

Makrite N95マスク SEKURA 20枚 折りたたみ式 米国NIOSH承認

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード72928136品番JN015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
ソフトで柔らかな素材で快適性持続。
口元を圧迫せず呼吸しやすい折たたみ式。
衛生的な使い捨てタイプ。
ラテックスフリー

用途
ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様折りたたみ式、使い捨てタイプ、バルブ無し材質ノーズクリップ:メタルワイヤー形状立体型ホワイト材質(本体)ポリエステル、メルトブロー入数(枚)20規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-7638)機能ラテックスフリー対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪)ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-03
用途: 就業場所のコロナ感染対策
その他業種

着脱が簡単で呼吸も楽で苦しくない。個別包装だったら嬉しい。

対象商品 : 72928136
2023-02-06
用途: PCRの検査
長田クリニック医療・福祉・介護関連業

2枚折なので、鼻にフィットしやすく扱いやすい。着脱も簡単にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする