umbro
umbroの ワーキングウェア
umbroの スポーツウェア
ストレッチウーブンパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XO
色
ブラック
注文コード
72928156
品番
UAS6400P
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗・速乾・ストレッチ性を兼ね備えた素材を採用したウーブンパンツ。脇裾にスリットあり(股下20cm/Lサイズ)。
色
ブラック
サイズ
XO
機能
吸汗、速乾、ストレッチ
素材
ドライストレッチウーブン(ポリエステル100%)
性別
メンズ