アディダスコンバット
アディダスコンバットの ワーキングウェア
アディダスコンバットの スポーツウェア
パーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72928233
品番
-
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,790
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
色
ブラックブラック
種別
パーカー
混率(%)
ポリエステル100、(裾部分)ポリエステル95、ポリウレタン5
サイズ
M
着丈(cm)
(SNP)68
胸囲(cm)
89-95
身長(cm)
167-173