アディダスコンバット
アディダスコンバットの ワーキングウェア
アディダスコンバットの スポーツウェア
パーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72928249
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,990
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
色
ブラックブラック
種別
パーカー
混率(%)
ポリエステル100、(裾部分)ポリエステル95、ポリウレタン5
サイズ
L
着丈(cm)
(SNP)70
胸囲(cm)
93-99
身長(cm)
172-178