パーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72928258 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,990
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アディダス格闘技ブランドのウェアです。

ブラックブラック 種別パーカー 混率(%)ポリエステル100、(裾部分)ポリエステル95、ポリウレタン5 サイズXL 着丈(cm)(SNP)72 胸囲(cm)97-103 身長(cm)177-183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする