umbro
umbroの ワーキングウェア
umbroの スポーツウェア
ウォームアップロングパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ブラック
注文コード
72928786
品番
UF6SPZ01MA
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗、ストレッチ性に優れたスタイリッシュなジャージロングパンツ。裾ファスナー付き。
色
ブラック
サイズ
S
機能
吸汗、ストレッチ
素材
ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%
性別
メンズ