umbro
umbroの ワーキングウェア
umbroの スポーツウェア
ウォームアップハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
O
色
ブラック
注文コード
72928899
品番
UF6SPZ02MA
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗、ストレッチ性に優れたスタイリッシュなジャージハーフパンツ。股下24cm/Lサイズ。
色
ブラック
サイズ
O
機能
吸汗、ストレッチ
素材
ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%
性別
メンズ