IB-435 遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース 72928960 IB-435 遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース 72928960 IB-435 遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース 72928960 IB-435 遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース 72928960

遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード72928960 品番IB-435
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!
貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも

用途エアコン室外機の保護 材質アルミ、ポリプロピレン、TPE 本体質量(g)55 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする