IB-436 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 72928969 IB-436 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 72928969 IB-436 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 72928969 IB-436 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 72928969

遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72928969 品番IB-436
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも

用途エアコン室外機の保護 材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)10 本体質量(g)130 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190 ベルト長さ(cm)190 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする