インターベース
インターベースの 空調/換気関連部品
インターベースの エアコン部材
インターベースの 室外機部品
遮熱エアコン室外機保護シート ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72928987
品番
IB-438
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
アルミシートが直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減、冷房効率がアップする保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
60
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】190
ベルト長さ(cm)
190
本体寸法(cm)
80×40
温度差(℃)
表面:26
遮蔽
70%