本体

水性顔料系スタンプ台補充インキ

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72929206 品番 SA-1-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
藍色 容量(mL)28 成分水性顔料(インキ) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
スタンプのインク補充
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

頻繁に使うスタンプ。半年に一度は補充が必要です。そんなとき、同商品は容易に補充でき、手の汚れもありません。当施設にとっては欠かせない商品です。k漏れからも使用し続けます。

対象商品:
00664185
2022-01-19
用途:
良いと思います。
ニットーパック株式会社 様 (製造業)

納品も早く、問題なく使用出来ました。ヨカッタです。

対象商品:
00664176
2021-07-07
用途:
書類
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

こういう製品があることを知らなかった。欲しい商品でした。

対象商品:
00664185
2018-09-21
用途:
スタンプ台の補充

寝かせて保存したら液漏れしてすごい事に・・・
拭いても拭いても手について、注意書きが欲しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
00664176
2018-02-07
用途:
受領印スタンプ用

補充が簡単で便利です。受領印用で、開けっ放しだが、補充するので、問題なく使える。

2人が参考にしています
対象商品:
00664185
2017-09-01
用途:
事務処理
有限会社立森工作所 様 (製造業)

10%オフ時、他店より若干、価格が安かったので購入

対象商品:
00664185
2016-07-02
用途:
梱包の上にスタンプを押す時のインク

色々なインクを試しましたが、このインクに落ち着きました。
クラフト紙の裏まで浸透しないので助かっています。このインクを使用してから、写りすぎ等のクレームがなくなりました。
欲をいうともっと量の入っているボトルがほしいと思います

対象商品:
00664176
2016-05-31
用途:
普通です。
アンテック 様

他のメーカーの水性のスタンプに使用していますが、問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする