小型ラチェットトータルカウンタ

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 72929407 品番 RS-204-5(T)(10個/ロット)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)

取付寸法(mm)
前後:30.5
左右:20.5
穴径:6.2×3.2
桁数5 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200〜500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40〜45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05248083
2022-10-11
用途:
糸巻機の巻き数のカウントに使用

同様の部品が壊れたので交換用に買ってみた。いまのところ毎日正常に使えている。基本的に消耗品だと思うので、このくらいの価格で手に入ると助かる。

この種の商品は、クランクのねじを緩めてクランクの角度を180度回転させて固定すれば、押しでカウントすることも、引きでカウントすることもできるし、角度を微調整することで引く量の調整もできる。

1人が参考にしています
対象商品:
05248083
2021-06-21
用途:
クリーニング機器に取り付け
建設業・工事業

クリーニング機器メーカーから欠品の知らせがありモノタロウさんで検索。あるじゃんW。小さな部品ですがエンドユーザーにとっては必要不可欠な部品で助かりました。

対象商品:
05248083
2021-02-23
用途:
回転体の回転数カウント
東京大学 様 (教育・研究機関)

本製品を2つ購入、逆位相に設置し、各々のカウンターレバーをトリガーにすることで、正転・反転をカウントできるようにしました。レバーの角度の調整がやや難しかったのですが、想定通りのカウントができています。レバーの押し込み速度が非常に小さい状態でのカウンターの動きがやや鈍い感じなので、正確な回転数になっているかの検証は必要かなと思います。

対象商品:
05248083
2019-09-25
用途:
洋菓子工場のライン釜への鉄板投入枚数のカウントに使用
卸売・小売業

商品自体の作りは、良いが、今後の耐熱性が、不安です。
使用説明書物無いが、それくらいは、入れた方良いのでは。

対象商品:
05248083
2016-06-02
用途:
手回し器具の回転カウント
製造業

販売製品の部品として使用。今までに10個くらい購入しておりますが、新品不適合なし、納品後のクレームもありません。
できれば3デジットくらいで、数字の大きなものも欲しいところ。

対象商品:
05248083
2016-03-01
用途:
加工機の加工回数カウント用

モノタロウ製に比べ高価ですが不良品や初期に壊れることがなく使用できています。

対象商品:
05248083
2014-01-17
用途:
箔押機に取り付けた。
北晃産業 様

ゆるいスプリングでも楽にカウントする。

モノタロウ製は、3個買って3個とも壊れた。(カウントしなくなった。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする