大型ラチェットトータルカウンタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 72929416 品番 RS-303-5(T)(10個/ロット)
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)

桁数5 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200〜500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40〜45°、往復1進、計数速度200〜500カウント/分) 駆動軸位置 表示数字(mm)6.5×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05248092
2016-11-01
用途:
機械の回転数を計測

メーカーは違いますが使用している既存品と
寸法も同じなので穴をあける作業もなく
そのまま取り付けられるので非常に便利です
少し高いかもしれませんが小さくて安いものより
表示も見やすく交換後も今のところ壊れていないので
これからもこちらを購入したいと思います

対象商品:
05248092
2011-07-26
用途:
プレス機械の打ち抜き数のカウントに
中沢機械店 様

表示が大きく見やすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
1人が参考にしています
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする