アレスフィット 塩ビ用アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72929581 品番OT13-13HI
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。

用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。 トラスコ品番324-4047 材質青銅 流体水道水 呼び径(mm)13×13 規格JIS規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)5〜35 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管13×13mm 六角軸二面幅(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする