樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード72929599 品番COT13-F
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。
管外面シールにより通水口径がUP。

用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4309 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)45.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)45.5 接続ねじRc1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
注意
※本継手は95℃を超える温度を発生する熱源機器には使用しないでください。
※本継手は70℃を超える常時通水配管や循環配管、エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の連結配管には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする