古川紙工
古川紙工の 便箋・レター
古川紙工の 便箋/レターセット
花束レター ガーベラの花束
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72929818
品番
LT720
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
折ると花束の形になる大人気の花束レター。新柄1種とパッケージリニューアル2種で登場!贈り物に添えるのにぴったりなアイテムです。花束レターに伝えたい言葉を包んでみませんか?
材質(本体)
和紙
質量(g)
16
奥行(mm)
2
縦(mm)
145
横(mm)
105