ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827

ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827
ZSN-A/H 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ 72929827

黒隠くん 個人情報保護インキZSN-A/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72929827
品番
ZSN-A/H
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

個人情報が見えたままで捨てていませんか?
隠ぺい力の高い黒色の顔料系水性インキを採用した個人情報保護インキ。
塗るだけで個人情報を隠すことができます。
上履きや体操服などの布製品、教科書やノートなどの紙製品どちらにも使用できます。
DMや宛名ラベルなどの光沢紙にも対応。シュレッダー要らずでそのまま捨てられます。

用途
上履き、体操服、教科書、ノート、ハガキ、DM、宛名ラベル、レシートなど ※プラスチック・金属製品(非吸収面)には使用できません。
[インキ種類]水性インキ
材質(本体)
PP・PE
質量(g)
46
奥行(mm)
35
縦(mm)
82.6
横(mm)
35
注意
※インキの補充はできません。
※この商品は完全なデータの抹消、隠ぺいをするものではありません。データの流出などにより被害が生じた場合でも、メーカーではその責任を一切負うことができませんのであらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする