CM2V32-25Z1 CM2-Z1 Series SMC ラバークッション 空気圧タイプ ポートねじの種類Rc CM2V32-25Z1 72930080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72930080 品番 CM2V32-25Z1
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付支持形式クレビス一体形(90°) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする