スマートストレージヒートジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズ4L 注文コード72930141 品番STX-FCG
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。

材質本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%) ディープネイビー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする