STX-FCG(シンメン)
STX-FCG(シンメン)の ワーキングウェア
STX-FCG(シンメン)の トップス
STX-FCG(シンメン)の 春夏 トップス
スマートストレージヒートジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72930195
品番
STX-FCG
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。
材質
本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%)
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
色番
6