MOVESPORT
MOVESPORTの バッグ・キャップ
MOVESPORTの バッグ
MOVESPORTの その他バッグ
MOVESPORT マルチバッグL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72930387
品番
ST6SBZ50U
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シューズや小物入れなど、様々な用途で活用できるマルチバッグLサイズです。部活やジムなど様々なスポーツシーンで使用できます。
材質
ナイロン(裏PU加工)
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
34
高さ(cm)
40
性別
ユニセックス