MOVESPORT マルチバッグM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72930405 品番ST6SBZ51U
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シューズや小物入れなど、様々な用途で活用できるマルチバッグMサイズです。部活やジムなど様々なスポーツシーンで使用できます。

材質ナイロン(裏PU加工) ブラック サイズM 幅(cm)28 高さ(cm)40 性別ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする