※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
コイズミ照明の 照明器具
コイズミ照明の 住宅・店舗照明
コイズミ照明の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72930640
品番
AD7300W50
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LED交換不可
位相調光
ベース
防雨・防湿型傾斜
天井取付可能
高演色LED R+
仕様
●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.5
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
75
調光範囲
約1〜100%
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。