AD7200W27 高気密SBダウンライト コイズミ照明 ランプLED 2700K Ra93 質量0.2kg 消費電力4.1W 埋込穴Φ100mm  AD7200W27 72930667

代表画像

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.1 色温度(K)2700 注文コード72930667 品番AD7200W27
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は消費電力・色温度など4種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
非調光
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+

仕様●7VA(100V)、調光器併用不可●照射近接限度:10cm 材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.1 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 取付必要高(mm)68 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする