代表画像
コイズミ照明
コイズミ照明の 照明器具
コイズミ照明の 住宅・店舗照明
コイズミ照明の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.1
色温度(K)
5000
注文コード
72930685
品番
AD7200W50
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換不可
非調光
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
仕様
●7VA(100V)、調光器併用不可●照射近接限度:10cm
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
4.1
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
65
取付必要高(mm)
68
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません