首折れACパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72930719 品番NF9205W
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。
板厚9mmの一般鋼材へ3.5秒※1で打ち抜き可能な驚異のスピード。
ヘッド部が90°まで可倒式※2で狭小部での穴あけ加工に最適です。
右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。
「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業がスムーズに。
※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
※3薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする