※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z1 Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72930929
品番
CDG1UA50-100JZ1
参考基準価格(税別)
¥21,410
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ装備(スイッチ用磁石内蔵)対応
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
形式
エアクッション
ジャバラ
【シリンダ追記号】ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし