用途場所を選ばず製氷する際に
付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書
仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs
材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレン
色マットブラック/ホワイト
質量(g)6500
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)(約)1.2
容量(g)満氷量:約400
使用環境温度(℃)10〜38
水タンク容量(L)1
冷媒R600a
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299
冷却温度(℃)約マイナス10
製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6〜12分