メイン

701016 皮はぎ鎌 アークランドサカモト 72930956 701016 皮はぎ鎌 アークランドサカモト 72930956 701016 皮はぎ鎌 アークランドサカモト 72930956

皮はぎ鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72930956 品番701016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途丸太の樹皮の除去や果樹の環状剥皮に 材質頭:スチール 柄:天然木 ナチュラルウッド/チャコールグレー 質量(g)581 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:29×29×760 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約895×118×47、頭部:135×118×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする