メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 斧
斧
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72930965
品番
701012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
薪割りや木材の加工に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
2203
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:26×60×900
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:25×204×117
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約930×204×36