メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
自在鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72930981
品番
711123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
1913
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
125×360×1330、柄:30×48×1300
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2.5×125×410
接合の状態
ボルト・ナット式