メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
三本鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72930999
品番
711184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
畑や田んぼでの土作りや耕作、根菜類の収穫に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
1045
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
130×218×1065、柄:25×34.5×1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:6×130×170