メイン

706039 造林鎌 若獅子 72931008 706039 造林鎌 若獅子 72931008 706039 造林鎌 若獅子 72931008 706039 造林鎌 若獅子 72931008

造林鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931008 品番706039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途雑木林や田畑の荒草、小枝の刈り払いに 材質頭:スチール 柄:天然木 ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー 質量(g)1079 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)275×60×1670、柄:30×30×1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)頭部:170×275×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする