メイン

717116 空柄 アークランドサカモト 72931017 717116 空柄 アークランドサカモト 72931017 717116 空柄 アークランドサカモト 72931017

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25.5×29×1525(吊り金具含む) 材質天然木 仕様吊り金具付き 注文コード72931017 品番717116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法・材質・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
用途相馬ホー用の空柄 仕様吊り金具付き 材質天然木 ナチュラルウッド 質量(g)416 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25.5×29×1525(吊り金具含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする