メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 土農具
アークランドサカモトの 柄
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29×34×1460
材質
天然木
仕様
金具付き
注文コード
72931069
品番
714208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
昭和鍬 四本型用の空柄
仕様
金具付き
材質
天然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
798
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29×34×1460