メイン

722122 芋堀 自然作 72931087 722122 芋堀 自然作 72931087 722122 芋堀 自然作 72931087

芋堀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質頭・柄:スチール 注文コード72931087 品番722122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
用途長芋・山芋掘りや、植木の根起こし・根切りに 材質頭・柄:スチール ブラック 質量(g)2943 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:19×19×1350 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1150×75×23、頭部:約177×75×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする