メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の 鍬
自然作の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
芋堀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
頭:スチール 柄:天然木
注文コード
72931096
品番
722120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
長芋・山芋掘りや、植木の根起こし・根切りに
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
2306
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:35×48×1350
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1608×100×38、頭部:約260×100×8