メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の 鍬
若獅子の 開墾鍬・唐鍬
相馬ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931121
品番
709040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:25×30×1500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1540×210×98、頭部:約40×195×98