メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
立鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
頭:スチール 柄:天然木
注文コード
72931130
品番
709045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
777
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:24×30×1500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1510×210×120、頭部:約10×210×120