メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
宮城型鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931139
品番
711624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)133×376×1090
色
ナチュラルウッド/シルバー/レッド
質量(g)
1760
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:31×50×1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2.5×133×410
接合の状態
ボルト・ナット式