メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 土農具
アークランドサカモトの 鍬
アークランドサカモトの 開墾鍬・唐鍬
デルタホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931175
品番
709061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
色
ゼブラウッド/シルバー
質量(g)
988
柄の形状
焼き柄/絞り柄
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:30×30×1200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1320×130×230、頭部:約130×130×230